Eaton Xtmc9a01td | Minyatür Iec Manyetik Kontaktör, 9a Tam Yük Endüktif, 20a Tam Yük Dirençli | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EATON XTMC9A01TD Minyatür IEC Manyetik Kontaktör, 9A Tam Yük Endüktif, 20A Tam Yük Dirençli | CJ2UZU 4WXA5

EATON XTMC9A01TD Minyatür IEC Manyetik Kontaktör, 9A Tam Yük Endüktif, 20A Tam Yük Dirençli

Stoktaki Ürünler
Öğe: CJ2UZU Modeli: XTMC9A01TDÇapraz Referans: 4WXA5
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
€206.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Minyatür IEC Manyetik Kontaktör

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.22

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHP @ 3 Faz - 480VBobin VoltlarıyapılandırmaHP @ 3 Faz - 575VHzTam Yük Amper-EndüktifHP @ 1 Faz - 120VHP @ 1 Faz - 240VÜcret
EATON XTMC6A01B Minyatür Iec Manyetik Kontaktör, 3 Kutuplu, 240VAC | CH6RZR 4WUY7 XTMC6A01B3 hp240V AC1NC3 hp50 / 60 Hz6A1/4 beygir1 hp€130.99
EATON XTMC6A01E IEC Mini Kontaktör, 6.60A, 208 Vac, 60 Hznc, 20A, 45 Mm Mini, 60 Hz, 0.25, 0.75 | CH6RZT 4WUY9 XTMC6A01E3 hp208V AC1NC3 hp60 Hz6A1/4 beygir1 hp€130.99
EATON XTMC6A01T Minyatür Iec Manyetik Kontaktör, 3 Kutuplu, 24VAC | CH6RZU 4WUZ2 XTMC6A01T3 hp24V AC1NC3 hp50 / 60 Hz6A1/4 beygir1 hp€130.99
EATON XTMC6A10A IEC Mini Kontaktör, 6.60A, 110 Vac 50 Hz, 120 Vac 60 Hz, 1No, 20A, 45 Mm Mini | CH6RZV 4WUZ3 XTMC6A10A3 hp120V AC1 YOK3 hp50 / 60 Hz6A1/4 beygir3/4 beygir€117.38
EATON XTMC6A10T IEC Mini Kontaktör, 6.60A, 24 Vac, 50-60 Hz, 1No, 20A, 45 Mm Mini, 50-60 Hz, 0.25 | CH6RZW 4WUZ9 XTMC6A10T3 hp24V AC1 YOK3 hp50 / 60 Hz6A1/4 beygir3/4 beygir€117.38
EATON XTMC9A01C IEC Mini Kontaktör, 8.80A, 415 Vac, 50 Hz, 480 Vac, 60 Hz, 1Nc, 20A, 45 Mm Mini | CH6RZX 4WXA3 XTMC9A01C5 hp480V AC1NC5 hp50 / 60 Hz9A1/2 beygir1 1/2 beygir€168.56
EATON XTMC9A10E Minyatür IEC Manyetik Kontaktör, 9A Tam Yük Endüktif, 20A Tam Yük Dirençli | CJ2UZC 4WXC1 XTMC9A10E--------€165.24

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EATON XTMC9A01TD Minyatür IEC Manyetik Kontaktör, 9A Tam Yük Endüktif, 20A Tam Yük Dirençli
€206.89 / Adet