EBERBACH E3300.S Mini Kesme Frezesi, Tek Hızlı, 115V, Paslanmaz Çelik
Madde: CE2DVN
Modeli: E3300.S
€10,309.09 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kesme Değirmeni |
Çap | 1.575 " |
Yükseklik | 13 " |
Hz | 50/60 |
uzunluk | 22 " |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
hız | 1200 Rpm |
Tork | 1.4 Nm |
Gerilim | 115V |
genişlik | 15 " |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Gerilim | Malzeme | Tork | hız | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
E3300.00 | 115V | Çelik | 1.4 Nm | 1200 Rpm | €9,392.15 | TEKLİF TALEBİ
|
E3300.25 | 230V | Çelik | 1.4 Nm | 1200 Rpm | €11,815.94 | TEKLİF TALEBİ
|
E3300.25.SC | 230V | 316 cGMP Paslanmaz Çelik | 1.4 Nm | 1200 Rpm | €13,745.45 | TEKLİF TALEBİ
|
E3300.SC | 115V | 316 cGMP Paslanmaz Çelik | 1.4 Nm | 1200 Rpm | €14,604.55 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00