EBERBACH E6120.SS Vorteks Çalkalayıcı, Mikroplaka, Paslanmaz Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Vorteks Mikseri |
Bitiş | Paslanmaz çelik |
Yükseklik | 6" |
Hz | 50/60 |
uzunluk | 7" |
Yörünge Çapı | 0.125 " |
hız | 120-2200 RPM |
Gerilim | 115 / 230V |
genişlik | 6" |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | hız | Bitiş | uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E6120 | 120-2200 RPM | Güç Kaplı | 7" | 6" | €3,054.54 | ||
E6121 | 120-2200 RPM | Güç Kaplı | 14 " | 14 " | €5,727.27 | ||
E6121.SS | 120-2200 RPM | Paslanmaz çelik | 14 " | 14 " | €5,727.27 | TEKLİF TALEBİ
| |
E6122 | 600-2200 RPM | Güç Kaplı | 18 " | 14 " | €12,497.63 | ||
E6122.SS | 600-2200 RPM | Paslanmaz çelik | 18 " | 14 " | €6,872.73 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00