EBERBACH E6122.SS Vorteks Çalkalayıcı, Çok Tüplü, Paslanmaz Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Vorteks Mikseri |
Kapasite | 9 Lbs. |
Bitiş | Paslanmaz çelik |
Yükseklik | 13 " |
Hz | 50/60 |
uzunluk | 18 " |
Yörünge Çapı | 0.126 " |
hız | 600-2200 RPM |
Gerilim | 115 / 230V |
genişlik | 14 " |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00