EBERBACH E6130.HD.IN Orbital Shaker, Uzaktan Kumandalı, Ağır Hizmet Tipi, 115-230V, Paslanmaz Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yörünge çubuğu |
Kapasite | 25 lbs. |
Yükseklik | 6" |
Hz | 50/60 |
uzunluk | 18 " |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Yörünge Çapı | 1" |
hız | 30 - 350 RPM |
Tip | Ağır Hizmet İnkübatörü Hazır |
Gerilim | 115 / 230V |
genişlik | 16 " |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Tip | Gerilim | Yörünge Çapı | Hz | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E6130 | Standart | 115 / 230V | 1" | 50/60 | Paslanmaz çelik | €6,032.73 | |
E6130.SS | Standart | 115 / 230V | 1" | 50/60 | Paslanmaz çelik | €4,677.27 | TEKLİF TALEBİ
|
E6130.HD | Zor görev | 115 / 230V | 1" | 50/60 | Paslanmaz çelik | €6,849.82 | TEKLİF TALEBİ
|
E6130.IN | İnkübatör Hazır | 115 / 230V | 1" | 50/60 | Paslanmaz çelik | €7,636.36 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00