EBERBACH E6200.25 Elek Çalkalayıcı, Çift Kapasiteli, 230V
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elek Çalkalayıcı |
Yükseklik | 10 " |
Hz | 50/60 |
uzunluk | 39 " |
hız | 180, 280 osc / dak |
Gerilim | 230V |
genişlik | 20 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Gerilim | hız | Yükseklik | uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E6100 | 115V | 180, 280 osc / dak | 12 " | 25 " | 21 " | €9,089.18 | ||
E6100.25 | 230V | 180, 280 osc / dak | 12 " | 25 " | 21 " | €4,276.36 | ||
E6105.00 | 115V | 280 osc / dak | 12 " | 29 " | 24 " | €26,131.40 | ||
E6105.25 | 230V | 280 osc / dak | 12 " | 29 " | 24 " | €16,800.00 | ||
E6105.SS | 115V | 280 osc / dak | 12 " | 29 " | 24 " | €17,563.64 | ||
E6200 | 115V | 180, 280 osc / dak | 10 " | 39 " | 20 " | €13,633.77 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00