EBERBACH E7905.25 Karıştırıcı, Değişken Hızlı, Ayaklı ve Anahtar Aynalı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Karıştırıcı |
Yükseklik | 28.6 " |
Hz | 50/60 |
uzunluk | 26.6 " |
Faz | Tek |
hız | 230 - 2300 RPM |
Tork | 208 oz-inç |
Gerilim | 230V |
genişlik | 13.5 " |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Yükseklik | uzunluk | hız | Tork | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E7113 | 10.6 " | 14 " | 20-625 RPM | - | 5.5 " | €5,727.27 | |
E7113.25 | 10.6 " | 14 " | 20-625 RPM | - | 5.5 " | €5,727.27 | TEKLİF TALEBİ
|
E7123 | 10.6 " | 14 " | 20-625 RPM | - | 5.5 " | €5,011.36 | |
E7123.25 | 10.6 " | 14 " | 20-625 RPM | - | 5.5 " | €6,443.18 | TEKLİF TALEBİ
|
E7200 | 9" | 9" | 100-2500 RPM | - | 4" | €4,090.13 | TEKLİF TALEBİ
|
E7200.25 | 9" | 9" | 100-2500 RPM | 55 oz-inç | 4" | €2,004.55 | TEKLİF TALEBİ
|
E7213 | 10.6 " | 14 " | 100-2500 RPM | - | 5.5 " | €5,727.27 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00