EBERBACH EL655.I İnkübatör Bardak, 115V
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Laboratuvar Tumbler |
Kapasite | 500 lbs. |
Bitiş | Güç Kaplı |
Yükseklik | 13.5 " |
Hz | 50/60 |
uzunluk | 31 " |
hız | 0-100 RPM |
Sıcaklık. menzil | 3 Derece - 50 Derece C |
Gerilim | 115V |
genişlik | 11.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 52.62 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Gerilim | Yükseklik | genişlik | uzunluk | Kapasite | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL655.S | - | - | - | - | - | €9,306.82 | ||
EL655.I.25 | 115V | 13.5 " | 11.5 " | 31 " | 500 lbs. | €15,749.99 | ||
EL660 | 115V | 19 " | 16.25 " | 48 " | 50 lbs. | €14,509.09 | ||
EL660.25 | 230V | 19 " | 16.25 " | 48 " | 50 lbs. | €19,693.23 | TEKLİF TALEBİ
| |
EL660.I | 115 / 230V | 19 " | 16.25 " | 48 " | - | €17,897.73 | TEKLİF TALEBİ
| |
EL660.S | - | - | - | - | - | €12,170.45 | TEKLİF TALEBİ
| |
EL655.00 | 115V | 15 " | 12 " | 37 " | 34 lbs | €17,168.45 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00