EBERBACH EL660.25 Programlanabilir İnversiyon Bardak, Yüksek Kapasiteli, 230V
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Laboratuvar Tumbler |
Kapasite | 50 lbs. |
Kullanım Şekli | İleri ve geri |
Bitiş | Güç Kaplı |
Yükseklik | 19 " |
Hz | 50/60 |
uzunluk | 48 " |
hız | 0-100 RPM |
Gerilim | 230V |
genişlik | 16.25 " |
HS kodu | 9027898060 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Gerilim | Yükseklik | genişlik | uzunluk | Kapasite | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL655.S | - | - | - | - | - | €9,306.82 | ||
EL655.I | 115V | 13.5 " | 11.5 " | 31 " | 500 lbs. | €34,084.43 | ||
EL655.I.25 | 115V | 13.5 " | 11.5 " | 31 " | 500 lbs. | €15,749.99 | ||
EL660 | 115V | 19 " | 16.25 " | 48 " | 50 lbs. | €14,509.09 | ||
EL660.I | 115 / 230V | 19 " | 16.25 " | 48 " | - | €17,897.73 | TEKLİF TALEBİ
| |
EL660.S | - | - | - | - | - | €12,170.45 | TEKLİF TALEBİ
| |
EL655.00 | 115V | 15 " | 12 " | 37 " | 34 lbs | €17,168.45 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00