ECONOLINE 101694DG-A Kumlama Dolabı
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Aşındırıcı Kumlama Kabini |
CFM Gerekli @ 80 PSI | 12 |
Nominal Boyut | 36 x 24 " |
Genel Derinlik | 25 " |
Toplam yükseklik | 65 " |
toplam Genişlik | 60 " |
Tip | Basınç Besleme |
Gemi ağırlığı (kg) | 177.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 165.86 |
Gemi uzunluğu (cm) | 138.43 |
Gemi genişliği (cm) | 72.9 |
HS kodu | 8424301000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Nominal Boyut | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102760G-A | 40 x 38 " | 39 " | 96 " | 42 " | Basınç Besleme | €7,426.15 | TEKLİF TALEBİ
| |
101697WDG-A | 48 x 24 " | 54 " | 71 " | 51 " | Basınç Besleme | €7,536.93 | TEKLİF TALEBİ
| |
101699WD-A | - | 96 " | 108 " | 51 " | Basınç | €9,450.00 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00