ECONOLINE 101697WDG-A Kumlama Dolabı
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Aşındırıcı Kumlama Kabini |
CFM Gerekli @ 80 PSI | 12 |
Nominal Boyut | 48 x 24 " |
Genel Derinlik | 54 " |
Toplam yükseklik | 71 " |
toplam Genişlik | 51 " |
Tip | Basınç Besleme |
çalışma Genişliği | 12 x 24 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 275.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 175.26 |
Gemi uzunluğu (cm) | 199.39 |
Gemi genişliği (cm) | 167.64 |
HS kodu | 8424309000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Nominal Boyut | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101694DG-A | 36 x 24 " | 25 " | 65 " | 60 " | Basınç Besleme | €3,469.08 | ||
102760G-A | 40 x 38 " | 39 " | 96 " | 42 " | Basınç Besleme | €7,426.15 | TEKLİF TALEBİ
| |
101699WD-A | - | 96 " | 108 " | 51 " | Basınç | €9,450.00 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00