ECONOLINE 101699WD-A Aşındırıcı Püskürtme Kabini Basınçlı Besleme
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Aşındırıcı Kumlama Kabini |
kabine Malzeme | Çelik |
CFM Gerekli @ 80 PSI | 12 |
Dizayn | Kat |
boyutlar | 40 "x 48" x 48 " |
Genel Derinlik | 96 " |
Genel Ölçüler | 108 "x 51" x 96 " |
Toplam yükseklik | 108 " |
toplam Genişlik | 51 " |
Tip | Basınç |
çalışma Genişliği | 12 "24 x" |
Gemi ağırlığı (kg) | 468.9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 243.84 |
Gemi uzunluğu (cm) | 198.12 |
Gemi genişliği (cm) | 182.88 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Nominal Boyut | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101694DG-A | 36 x 24 " | 25 " | 65 " | 60 " | Basınç Besleme | €3,469.08 | ||
102760G-A | 40 x 38 " | 39 " | 96 " | 42 " | Basınç Besleme | €7,426.15 | TEKLİF TALEBİ
| |
101697WDG-A | 48 x 24 " | 54 " | 71 " | 51 " | Basınç Besleme | €7,536.93 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00