EDSAL ERZ782478W-4 Depolama Rafı Ünitesi Çelik Siyah 77 İnç Genişlik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Toplu Depolama Rafı, Başlangıç |
Kiriş Kapasitesi | 2000 lb |
Renk | Siyah |
Zemin Kaplaması Malzemesi | Tel |
derinlik | 24 " |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yükseklik | 78 " |
Yükleme kapasitesi | 8000 lb |
Malzeme | Çelik |
Raf Sayısı | 4 |
genişlik | 77 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 62.1 |
Gemi yüksekliği (cm) | 21.59 |
Gemi uzunluğu (cm) | 202.18 |
Gemi genişliği (cm) | 63.5 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükleme kapasitesi | Raf Başına Kapasite | Renk | Raf Sayısı | genişlik | Zemin Kaplaması Malzemesi | derinlik | Bitiş | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RL2452 | 3000 lb | 1000 lb | Gri | 3 | 60 " | - | 48 " | fırınlanmış emaye | €72.23 | TEKLİF TALEBİ
| |
RL2450 | 3000 lb | 1000 lb | Gri | 3 | 60 " | - | 24 " | fırınlanmış emaye | €126.25 | ||
RL2451 | 3000 lb | 1000 lb | Gri | 3 | 60 " | - | 36 " | fırınlanmış emaye | €67.91 | ||
UR3672-SK | - | 600 lb | Gri | 5 | 72 " | Dahil Değil | 36 " | Boyalı | €292.94 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00