EDSAL UR3672-SK Sürgülü Raf 72 x 72 x 36
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Toplu Depolama Rafı |
Raf Başına Kapasite | 600 lb |
Renk | Gri |
Zemin Kaplaması Malzemesi | Dahil Değil |
derinlik | 36 " |
Bitiş | Boyalı |
Yükseklik | 72 " |
Malzeme | Çelik |
Raf Sayısı | 5 |
genişlik | 72 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 19.96 |
Gemi yüksekliği (cm) | 20.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 91.44 |
HS kodu | 9403908041 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükleme kapasitesi | Raf Başına Kapasite | Renk | Raf Sayısı | genişlik | Zemin Kaplaması Malzemesi | derinlik | Bitiş | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RL2452 | 3000 lb | 1000 lb | Gri | 3 | 60 " | - | 48 " | fırınlanmış emaye | €72.23 | TEKLİF TALEBİ
| |
RL2450 | 3000 lb | 1000 lb | Gri | 3 | 60 " | - | 24 " | fırınlanmış emaye | €126.25 | ||
RL2451 | 3000 lb | 1000 lb | Gri | 3 | 60 " | - | 36 " | fırınlanmış emaye | €67.91 | ||
ERZ782478W-4 | 8000 lb | - | Siyah | 4 | 77 " | Tel | 24 " | Elektrostatik toz boyalı | €649.46 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00