EDSAL RL2452 Toplu Raf 60 İnç G x 84in Y 3000 Lb.
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Toplu Depolama Rafı |
Raf Başına Kapasite | 1000 lb |
Renk | Gri |
derinlik | 48 " |
Bitiş | fırınlanmış emaye |
Yükseklik | 84 " |
Yükleme kapasitesi | 3000 lb |
Malzeme | Çelik |
Raf Sayısı | 3 |
genişlik | 60 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 29.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 6.1 |
Gemi uzunluğu (cm) | 214.63 |
Gemi genişliği (cm) | 18.29 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükleme kapasitesi | Raf Başına Kapasite | Renk | Raf Sayısı | genişlik | Zemin Kaplaması Malzemesi | derinlik | Bitiş | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RL2450 | 3000 lb | 1000 lb | Gri | 3 | 60 " | - | 24 " | fırınlanmış emaye | €126.25 | ||
RL2451 | 3000 lb | 1000 lb | Gri | 3 | 60 " | - | 36 " | fırınlanmış emaye | €135.83 | ||
UR3672-SK | - | 600 lb | Gri | 5 | 72 " | Dahil Değil | 36 " | Boyalı | €292.94 | TEKLİF TALEBİ
| |
ERZ782478W-4 | 8000 lb | - | Siyah | 4 | 77 " | Tel | 24 " | Elektrostatik toz boyalı | €729.74 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00