EDWARDS SIGNALING 101XBRMA24D LED Sabit Veya Yanıp Sönen İşaret, Amber, 24V, 0.215A Derecelendirme
Madde: CF4LHG
Modeli: 101XBRMA24D
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | İşaretinin Yanıp Söndüğünü Gösterme |
Renk | kehribar |
Current Rating | 0.215A |
Çap | 6" |
Yükseklik | 18.12 " |
Lamba Tipi | LED |
objektif Malzeme | polikarbonat |
Işık kaynağı | Yanıp Sönüyor/Sabit |
Standart | UL (Kanada ve Biz) |
Gerilim | 24 VDC |
Model | Renk | Current Rating | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
101XBRMA120A | kehribar | - | 120V | - | TEKLİF TALEBİ
|
101XBRMB120A | Mavi | 0.108A | 120/50 Hz'de 60 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
|
101XBRMB24D | Mavi | 0.215A | 24 VDC | - | TEKLİF TALEBİ
|
101XBRMG120A | Yeşil | 0.108A | 120/50 Hz'de 60 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
|
101XBRMG24D | Yeşil | 0.215A | 24 VDC | - | TEKLİF TALEBİ
|
101XBRMR120A | - | 0.108A | 120/50 Hz'de 60 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
|
101XBRMR24D | - | 0.215A | 24 VDC | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00