EDWARDS SIGNALING 107DV2CSTB-R5 Strobe Beacon, Mavi, 240V, 7 İnç Çap.
Madde: CF4LTX
Modeli: 107DV2CSTB-R5
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Fener ışığı |
Renk | Mavi |
Çap | 7" |
Yükseklik | 10-1 / 8 " |
Işık kaynağı | Stroboskop |
Standart | UL, ÇUL |
Gerilim | 240/50 Hz'de 60 VAC |
PLATFORM | Model | Renk | Yükseklik | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
107DV2BSTA-N5 | kehribar | - | 120/50 Hz'de 60 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
107DV2BSTA-R5 | kehribar | - | 240/50 Hz'de 60 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
107DV2BSTB-N5 | Mavi | - | 120/50 Hz'de 60 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
107DV2BSTB-R5 | Mavi | - | 240/50 Hz'de 60 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
107DV2BSTC-N5 | - | - | 120/50 Hz'de 60 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
107DV2BSTC-R5 | - | - | 240/50 Hz'de 60 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
107DV2BSTG-N5 | Yeşil | - | 120/50 Hz'de 60 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00