EDWARDS SIGNALING 108IP-RBA-G1 Boru Montaj Ton Tabanı, 3/4 İnç Kanal, 24VDC
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ton Tabanı |
Boru Boyutu | 3 / 4 " |
Boyut | 3 "x 5-7 / 8" |
Çevirme | NEMA 3R/4X, IP65 |
Lamba Tipi | küme LED'i |
Işık kaynağı | Yanıp Sönen Işık, Sabit |
Standart | UL 1638, CUL C22.2 |
Gerilim | 24 VDC |
Model | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|
108IP-RBA-N5 | 120/50 Hz'de 60 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
|
108IP-RGA-G1 | 24 VDC | - | TEKLİF TALEBİ
|
108IP-RGA-N5 | 120/50 Hz'de 60 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00