EDWARDS SIGNALING 108IP-RGA-N5 Pipe Mount Tone Base, 0.045A Rating, 120VAC at 50/60 Hz
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ton Tabanı |
Current Rating | 0.045A |
Çap | 3" |
Çevirme | NEMA 3R/4X, IP65 |
Yükseklik | 5-7 / 8 " |
Işık kaynağı | Yanıp Sönüyor/Sabit |
Standart | UL (Kanada ve Biz) |
Gerilim | 120/50 Hz'de 60 VAC |
Model | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|
108IP-RBA-G1 | 24 VDC | - | TEKLİF TALEBİ
|
108IP-RBA-N5 | 120/50 Hz'de 60 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
|
108IP-RGA-G1 | 24 VDC | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00