EDWARDS SIGNALING 117G-N5 Düşük Profilli Flaşör, Yeşil, 120VAC, 0.02A Derecelendirme
Madde: CF4MBZ
Modeli: 117G-N5
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Stroboskop |
Renk | Yeşil |
Current Rating | 0.02A |
Çap | 2-13 / 16 " |
Çevirme | NEMA 4X Muhafaza |
Yükseklik | 5-11 / 32 " |
Lamba Tipi | ksenon |
objektif Malzeme | polikarbonat |
Işık kaynağı | Yanıp sönen flaş |
Standart | UL, ÇUL |
Gerilim | 120/50 Hz'de 60 VAC |
PLATFORM | Model | Renk | Current Rating | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
117A-EM | kehribar | 0.35A | 10 - 110 VDC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
117A-N5 | kehribar | - | 120V | - | TEKLİF TALEBİ
| |
117A-R5 | kehribar | 0.015A | 240/50 Hz'de 60 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
117B-EM | Mavi | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
117B-N5 | Mavi | - | 120/50 Hz'de 60 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
117B-R5 | Mavi | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
117C-EM | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00