EDWARDS SIGNALING 2440S-15/75-W Fire Alarm Horn/Strobe, 24VDC, 125mA Rating
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Boynuz |
Current Rating | 125mA |
derinlik | 2-1 / 8 " |
Dakika Başına Flaş Hızı | 60 FPM |
Yükseklik | 5" |
objektif Malzeme | Lexan |
Işık kaynağı | Stroboskop |
Standart | UL 1971, UL 1638 |
Gerilim | 20 - 24 VDC |
PLATFORM | Model | Gerilim | Current Rating | derinlik | Bitiş | Yükseklik | uzunluk | objektif Malzeme | Montaj | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG1R-P | 24 VDC, FWR | - | 13 / 16 " | Kırmızı | 4.5 " | 2.75 " | - | Floş veya Yüzey | €28.46 | ||
EG1RT-YANGIN | - | - | 1 / 2 " | Kırmızı | 5.875 " | 5" | - | Floş | €21.67 | ||
EG1T-YANGIN | - | - | 1 / 2 " | Beyaz | 5.875 " | 5" | - | Floş | €22.10 | ||
EG1RT | 24 VDC | - | 1 / 2 " | Kırmızı | 5.875 " | 5.875 " | - | - | €19.09 | ||
2440S-110-R | 20 - 24 VDC | 272mA | 2-1 / 8 " | - | 5" | - | Lexan | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
2440S-110-B | 20 - 24 VDC | 272mA | 2-1 / 8 " | - | 5" | - | Lexan | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
2440S-15/75-R | 20 - 24 VDC | 125mA | 2-1 / 8 " | - | 5" | - | Lexan | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00