Edwards Signaling Eg1rt | Yangın Alarmı Kornası/flaşör, 5 X 0.5 X 5.875 İnç Boyut | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EDWARDS SIGNALING EG1RT Yangın Alarm Kornası/Flaş, 5 x 0.5 x 5.875 İnç Boyutu

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9RRA Modeli: EG1RTÇapraz Referans: 1EYB2
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
€19.09 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boynuz
derinlik1 / 2 "
BitişKırmızı
Yükseklik5.875 "
uzunluk5.875 "
UPC782640111871
Gerilim24 VDC
genişlik4 15 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8531909000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGerilimCurrent RatingderinlikBitişYükseklikuzunlukobjektif MalzemeMontajÜcret
EDWARDS SIGNALING EG1R-P Yangın Alarmı Korna/Flaşör, 0.011A Derecelendirme | AA8ALF 16X364 EG1R-P24 VDC, FWR-13 / 16 "Kırmızı4.5 "2.75 "-Floş veya Yüzey€28.46
EDWARDS SIGNALING EG1RT-FIRE Yangın Alarm Kornası/Flaşörü, 5 x 0.5 x 5.875 İnç Boyut | AA8ALJ 16X367 EG1RT-YANGIN--1 / 2 "Kırmızı5.875 "5"-Floş€21.67
EDWARDS SIGNALING EG1T-FIRE Yangın Alarmı Korna/Flaşör | AA8ALK 16X368 EG1T-YANGIN--1 / 2 "Beyaz5.875 "5"-Floş€22.10
EDWARDS SIGNALING 2440S-110-R Yangın Alarmı Korna/Flaşör, 24VDC, 272mA Derecelendirme | CF4MQM 2440S-110-R20 - 24 VDC272mA2-1 / 8 "-5"-Lexan--
TEKLİF TALEBİ
EDWARDS SIGNALING 2440S-110-W Yangın Alarmı Korna/Flaşör, 24VDC, 272mA Derecelendirme | CF4MQN 2440S-110-B20 - 24 VDC272mA2-1 / 8 "-5"-Lexan--
TEKLİF TALEBİ
EDWARDS SIGNALING 2440S-15/75-R Yangın Alarmı Korna/Flaşör, 24VDC, 125mA Derecelendirme | CF4MQP 2440S-15/75-R20 - 24 VDC125mA2-1 / 8 "-5"-Lexan--
TEKLİF TALEBİ
EDWARDS SIGNALING 2440S-15/75-W Yangın Alarmı Korna/Flaşör, 24VDC, 125mA Derecelendirme | CF4MQQ 2440S-15/75-W20 - 24 VDC125mA2-1 / 8 "-5"-Lexan--
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EDWARDS SIGNALING EG1RT Yangın Alarm Kornası/Flaş, 5 x 0.5 x 5.875 İnç Boyutu
€19.09 / Adet