Edwards Signaling | Yangın Alarmı Kornası/flaşör | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EDWARDS SIGNALING EG1T-FIRE Yangın Alarm Kornası/Flaşör

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8ALK Modeli: EG1T-YANGINÇapraz Referans: 16X368
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
€22.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boynuz
derinlik1 / 2 "
BitişBeyaz
Yükseklik5.875 "
uzunluk5"
MontajFloş
Tipİşaretli Ateş
UPC782640111895

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8531909000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGerilimCurrent RatingderinlikBitişYükseklikuzunlukobjektif MalzemeMontajÜcret
EDWARDS SIGNALING EG1R-P Yangın Alarmı Korna/Flaşör, 0.011A Derecelendirme | AA8ALF 16X364 EG1R-P24 VDC, FWR-13 / 16 "Kırmızı4.5 "2.75 "-Floş veya Yüzey€28.46
EDWARDS SIGNALING EG1RT-FIRE Yangın Alarm Kornası/Flaşörü, 5 x 0.5 x 5.875 İnç Boyut | AA8ALJ 16X367 EG1RT-YANGIN--1 / 2 "Kırmızı5.875 "5"-Floş€21.67
EDWARDS SIGNALING EG1RT Yangın Alarm Kornası/Flaşörü, 5 x 0.5 x 5.875 İnç Boyut | AA9RRA 1EYB2 EG1RT24 VDC-1 / 2 "Kırmızı5.875 "5.875 "--€19.09
EDWARDS SIGNALING 2440S-110-R Yangın Alarmı Korna/Flaşör, 24VDC, 272mA Derecelendirme | CF4MQM 2440S-110-R20 - 24 VDC272mA2-1 / 8 "-5"-Lexan--
TEKLİF TALEBİ
EDWARDS SIGNALING 2440S-110-W Yangın Alarmı Korna/Flaşör, 24VDC, 272mA Derecelendirme | CF4MQN 2440S-110-B20 - 24 VDC272mA2-1 / 8 "-5"-Lexan--
TEKLİF TALEBİ
EDWARDS SIGNALING 2440S-15/75-R Yangın Alarmı Korna/Flaşör, 24VDC, 125mA Derecelendirme | CF4MQP 2440S-15/75-R20 - 24 VDC125mA2-1 / 8 "-5"-Lexan--
TEKLİF TALEBİ
EDWARDS SIGNALING 2440S-15/75-W Yangın Alarmı Korna/Flaşör, 24VDC, 125mA Derecelendirme | CF4MQQ 2440S-15/75-W20 - 24 VDC125mA2-1 / 8 "-5"-Lexan--
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EDWARDS SIGNALING EG1T-FIRE Yangın Alarm Kornası/Flaşör
€22.10 / Adet