Edwards Signaling 270ledma24ad | Amber Led Modül, 70mm Boyut, 0.035a Derecelendirme, 120/50 Hz'de 60vac | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EDWARDS SIGNALING 270LEDMA24AD Sarı LED Modülü, 70mm Boyut, 0.035A Derecelendirme, 120/50 Hz'de 60VAC

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7QEP Modeli: 270LEDMA24ADÇapraz Referans: 16G752

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€234.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kule Işığı LED Modülü
Renkkehribar
Mevcut ÇizimDeğişir
Çap70mm
Yükseklik3.11 "
Gövde Malzemesipolikarbonat
Lamba Ömrü100,000 saat.
Lamba TipiLED
Lens TasarımıEZ Büküm ve Kilitleme Kubbesi
objektif Malzemepolikarbonat
Çalışma Sıcaklığı.-22 ila 122 Derece F
PUANUL
Gerilim24VAC/DC
genişlik2.83 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.51
Gemi yüksekliği (cm)7.49
Gemi uzunluğu (cm)7.49
Gemi genişliği (cm)8.51
HS kodu8531800050
Menşe ÜlkesiIT

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikMevcut ÇizimÇapYükseklikLamba ÖmrüLens TasarımıPUANGerilimÜcret
EDWARDS SIGNALING 270LEDMA120A Sarı LED Modülü, 70mm Boyut | AA7QEM 16G750 270ledma120A2.83 "Değişir70mm3.11 "100,000 saat.EZ Büküm ve Kilitleme KubbesiUL120 VAC€249.30
EDWARDS SIGNALING 270LEDMA240A Sarı LED Modülü, 70mm Boyut | AA7QEN 16G751 270ledma240A2.83 "Değişir70mm3.11 "100,000 saat.EZ Büküm ve Kilitleme KubbesiUL240 VAC€265.74
EDWARDS SIGNALING 270LEDSA120A Sarı LED Modülü, 70mm Boyut | AA7QFL 16G772 270LEDSA120A2.76 "0.035A AC70mm3.11 "100000 saat.silindirIP65120 VAC€189.93
EDWARDS SIGNALING 270LEDSA240A Sarı LED Modülü, 70mm Boyut | AA7QFM 16G773 270LEDSA240A2.76 "0.035A AC70mm3.11 "100000 saat.silindirIP65240 VAC€210.24
EDWARDS SIGNALING 270LEDSA24AD Amber LED Modülü, 70mm Boyut, 0.065/0.085A Değeri, 24VAC/DC | AA7QFN 16G774 270LEDSA24AD2.76 "0.085A AC, 0.065A DC70mm3.11 "100000 saat.silindirIP6524 VDC€193.25
EDWARDS SIGNALING 270LEDMA120AB Amber LED Modülü, 70mm Boyut, 0.035A Değeri, 120VAC, 50/60 Hz | CF4MVF 270LEDMA120AB--2.95 "16.065 "---120/50 Hz'de 60 VAC-
TEKLİF TALEBİ
EDWARDS SIGNALING 270LEDMA240AB Sarı LED Modülü, 70mm Boyut | CF4MVG 270LEDMA240AB---------
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EDWARDS SIGNALING 270LEDMA24AD Sarı LED Modülü, 70mm Boyut, 0.035A Derecelendirme, 120/50 Hz'de 60VAC
€234.57 / Adet