EDWARDS SIGNALING 270LEDSA24ADB Sarı LED Modülü, 70mm Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kule Işığı LED Modülü |
Renk | kehribar |
beden | 70mm |
Model | genişlik | Mevcut Çizim | Çap | Yükseklik | Lamba Ömrü | Lens Tasarımı | PUAN | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
270ledma120A | 2.83 " | Değişir | 70mm | 3.11 " | 100,000 saat. | EZ Büküm ve Kilitleme Kubbesi | UL | 120 VAC | €249.30 | |
270ledma240A | 2.83 " | Değişir | 70mm | 3.11 " | 100,000 saat. | EZ Büküm ve Kilitleme Kubbesi | UL | 240 VAC | €265.74 | |
270LEDMA24AD | 2.83 " | Değişir | 70mm | 3.11 " | 100,000 saat. | EZ Büküm ve Kilitleme Kubbesi | UL | 24VAC/DC | €234.57 | |
270LEDSA120A | 2.76 " | 0.035A AC | 70mm | 3.11 " | 100000 saat. | silindir | IP65 | 120 VAC | €189.93 | |
270LEDSA240A | 2.76 " | 0.035A AC | 70mm | 3.11 " | 100000 saat. | silindir | IP65 | 240 VAC | €210.24 | |
270LEDSA24AD | 2.76 " | 0.085A AC, 0.065A DC | 70mm | 3.11 " | 100000 saat. | silindir | IP65 | 24 VDC | €193.25 | |
270LEDMA120AB | - | - | 2.95 " | 16.065 " | - | - | - | 120/50 Hz'de 60 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00