EDWARDS SIGNALING 340-4E5 Titreşimli Zil, 4 İnç Boyut, 12VAC, 0.62A Derecelendirme
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çan |
Current Rating | 0.62A |
derinlik | 2-13 / 22 " |
Çap | 4-1 / 2 " |
Güç derecesi | 7.4VA |
Standart | UL, CSFM, FM |
Voltaj derecesi | 12 VAC |
Model | genişlik | Amper | Current Rating | derinlik | Çap | Yükseklik | Gerilim | Voltaj derecesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340-4G5 | 4" | 0.250A | - | 2-15 / 32 " | - | 4" | 24 VAC | - | €239.44 | |
340-4N5 | 4" | 0.062A | - | 2-15 / 32 " | - | 4" | 120 VAC | - | €287.04 | |
340-6G5 | 6" | 0.350A | - | 2-29 / 32 " | - | 6" | 24 VAC | - | €274.43 | |
340-10G5 | - | - | 0.35A | 4-13 / 16 " | 10-1 / 2 " | - | - | 24 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
|
340-10N5 | - | - | - | 4-13 / 16 " | 10-1 / 2 " | - | - | 120VAC 60Hz | - | TEKLİF TALEBİ
|
340-10R5 | - | - | 0.35A | 4-13 / 16 " | 10-1 / 2 " | - | - | 240 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
|
340-4 FM | - | - | 0.46A | 2-13 / 22 " | 4-1 / 2 " | - | - | 16 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00