Edwards Signaling 340-6g5 | Titreşimli Zil, 6 İnç Boyut, 24vac, 3 11/16 İnç Derinlik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EDWARDS SIGNALING 340-6G5 Titreşimli Zil, 6 İnç Boyut, 24VAC, 3 11/16 İnç Derinlik | AA7PWZ 16G572

EDWARDS SIGNALING 340-6G5 Titreşimli Zil, 6 İnç Boyut, 24VAC, 3 11/16 İnç Derinlik

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA7PWZ Modeli: 340-6G5Çapraz Referans: 16G572
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
€274.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çan
Amper0.350A
RenkGri
desibeller92 dB, 10 ft'de
derinlik2-29 / 32 "
Yükseklik6"
Gövde MalzemesiÇelik
Kapalı / AçıkKapalı / Açık
Montajyüzey
Gerilim24 VAC
genişlik6"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.78
Gemi yüksekliği (cm)10.67
Gemi uzunluğu (cm)18.29
Gemi genişliği (cm)18.29
HS kodu8531800040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikAmperCurrent RatingderinlikÇapYükseklikGerilimVoltaj derecesiÜcret
EDWARDS SIGNALING 340-4G5 Titreşimli Zil, 4 İnç Boyut, 24VAC, 0.31A Derecelendirme | AA7PWX 16G570 340-4G54"0.250A-2-15 / 32 "-4"24 VAC-€239.44
EDWARDS SIGNALING 340-4N5 Titreşimli Zil, 4 İnç Boyut, 120VAC, 2 13/22 İnç Derinlik | AA7PWY 16G571 340-4N54"0.062A-2-15 / 32 "-4"120 VAC-€287.04
EDWARDS SIGNALING 340-10G5 Titreşimli Zil, 10 İnç Boyut, 24VAC, 0.35A Derecelendirme | CF4NAN 340-10G5--0.35A4-13 / 16 "10-1 / 2 "--24 VAC-
TEKLİF TALEBİ
EDWARDS SIGNALING 340-10N5 Titreşimli Zil, 10 İnç Boyut, 120VAC, 4 13/16 İnç Derinlik | CF4NAP 340-10N5---4-13 / 16 "10-1 / 2 "--120VAC 60Hz-
TEKLİF TALEBİ
EDWARDS SIGNALING 340-10R5 Titreşimli Zil, 10 İnç Boyut, 240VAC, 0.35A Derecelendirme | CF4NAQ 340-10R5--0.35A4-13 / 16 "10-1 / 2 "--240 VAC-
TEKLİF TALEBİ
EDWARDS SIGNALING 340-4E5 Titreşimli Zil, 4 İnç Boyut, 12VAC, 0.62A Derecelendirme | CF4NAR 340-4E5--0.62A2-13 / 22 "4-1 / 2 "--12 VAC-
TEKLİF TALEBİ
EDWARDS SIGNALING 340-4FM Titreşimli Zil, 4 İnç Boyut, 16VAC, 0.46A Derecelendirme | CF4NAT 340-4 FM--0.46A2-13 / 22 "4-1 / 2 "--16 VAC-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EDWARDS SIGNALING 340-6G5 Titreşimli Zil, 6 İnç Boyut, 24VAC, 3 11/16 İnç Derinlik
€274.43 / Adet