EDWARDS SIGNALING 48FINM-G1-20WH Akkor Flaşör, 24VDC, 1/2 İnç Boru
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Fener ışığı |
Boru Boyutu | 1 / 2 " |
Çap | 4-9 / 32 " |
Çevirme | NEMA 4X Muhafaza |
Yükseklik | 4-7 / 32 " |
Işık kaynağı | flaş |
Malzeme | polikarbonat |
Standart | UL, CSA Onayı |
Gerilim | 24 VDC |
PLATFORM | Model | Current Rating | Lamba Tipi | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
48FINB-G1-20WH | - | - | 24 VDC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
48FINC-G1-20WH | - | - | 24 VDC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
48FING-G1-20WH | - | - | 24 VDC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
48FINR-E1 | 1A | Akkor | 12 VDC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
48FINR-G1-20WH | 0.8A | 20 W Halojen | 24 VDC | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00