Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EDWARDS SIGNALING 52B-N5-40WH Döner Fener, Mavi, 120V, 6 x 2 x 8 1/2 İnç Boyut

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7PVC Modeli: 52B-N5-40WHÇapraz Referans: 16G529
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
€481.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dönen Işıldak
RenkMavi
Mevcut Çizim0.35A AC
Çap6"
Dakika Başına Yanıp Sönme75
Yükseklik8.5 "
Gövde MalzemesiDökme Çelik
Lamba Ömrü25,000 saat.
Lamba Tipi40W Halojen
Lens Tasarımıkubbe
objektif Malzemepolikarbonat
Işık çıkışı265 Lümen
Montaj1/2 "NPT Boru
Güç Kaynağı120 VAC
PUANHava koşullarına dayanıklı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.01
Gemi yüksekliği (cm)21.34
Gemi uzunluğu (cm)17.27
Gemi genişliği (cm)17.02
HS kodu8531800050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkCurrent RatingYükseklikLamba TipiIşık çıkışıGerilimÜcret
EDWARDS SIGNALING 52R-N5-40WH Döner Tepe Lambası, Kırmızı, 120V, 6 İnç Dia. | AA7PVA 16G527 52R-N5-40WHKırmızı-8.5 "40W Halojen265 Lümen-€507.90
EDWARDS SİNYALİZASYONU 52A-N5-40WH Döner Tepe Lambası, Sarı, 120V, 6 İnç Çap. | AA7PVB 16G528 52A-N5-40WHkehribar-8.5 "40W Halojen265 Lümen-€539.44
EDWARDS SİNYALİZASYONU 52G-N5-40WH Dönen Tepegöz, Yeşil, 120V, 0.35A Derecelendirme | AA7PVD 16G530 52G-N5-40WHYeşil-8.5 "40W Halojen265 Lümen-€470.77
EDWARDS SİNYALİZASYONU 52C-N5-40WH Döner Tepe Lambası, Şeffaf, 120V, 0.35A Derecelendirme | AA7PVE 16G531 52C-N5-40WHTemizle-8.5 "40W Halojen265 Lümen-€434.03
EDWARDS SİNYALİZASYONU 52A-G5-20WH Dönen Tepe Lambası, Sarı, 24V, 0.8A Derecelendirme | CF4NJX 52A-G5-20WHkehribar0.8A8-1 / 2 "20 W Halojen226 Lümen24/50 Hz'de 60 VAC-
TEKLİF TALEBİ
EDWARDS SİNYALİZASYONU 52A-R5 Dönen Tepegöz, Sarı, 240VAC, 0.1A Derecelendirme | CF4NJY 52A-R5kehribar0.1A8-1 / 2 "25 W Akkor232 Lümen240/50 Hz'de 60 VAC-
TEKLİF TALEBİ
EDWARDS SIGNALING 52B-G5-20WH Döner Tepe Lambası, Mavi, 24V, 0.8A Derecelendirme | CF4NJZ 52B-G5-20WHMavi0.8A8-1 / 2 "20 W Halojen226 Lümen24/50 Hz'de 60 VAC-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EDWARDS SIGNALING 52B-N5-40WH Döner Fener, Mavi, 120V, 6 x 2 x 8 1/2 İnç Boyut
€481.16 / Adet