EDWARDS SIGNALING 590Y Primer Trafo, 240V, 2 1/4 x 2 5/16 x 2 1/8 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Trafo |
Boyut | 2-1/4" x 2-5/16" x 2-1/8" |
Sıklık | 50 / 60 Hz |
Güç derecesi | 5VA |
Birincil voltaj | 240 VAC |
İkincil Gerilim | 10V |
Standart | UL, CSA Onayı |
PLATFORM | Model | Çıkış Gerilimi | Güç derecesi | İkincil Gerilim | VA Derecelendirmesi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
590 | 10 VAC | - | - | 5 | 2.31 " | €30.92 | ||
591 | 16 VAC | - | - | 10 | 2.31 " | €26.01 | ||
592 | 8/16/24VAC | - | - | 10/8 VAC'de 16, 20 VAC'de 24 | 2.5 " | €39.22 | ||
596 | 6/12/18VAC | - | - | 10 VAC'de 6, 15/12 VAC'de 18 | 2.5 " | €36.34 | ||
598 | 8/16/24VAC | - | - | 20 VAC'de 8, 30/16 VAC'de 24 | 2.94 " | €45.52 | ||
599 | 24 VAC | - | - | 40 | 2.94 " | €48.80 | ||
592Y | - | 10/10/20VA | 8 / 16 / 24V | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00