Edwards Signaling 592 | Birincil Transformatör, 120v, 2 1/4 X 2 1/2 X 2 1/8 İnç Boyut | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EDWARDS SIGNALING 592 Birincil Trafo, 120V, 2 1/4 x 2 1/2 x 2 1/8 İnç Boyut | AA6TQZ 14W014

EDWARDS SIGNALING 592 Primer Trafo, 120V, 2 1/4 x 2 1/2 x 2 1/8 İnç Boyut

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6TQZ Model: 592Çapraz Referans: 14W014
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
€39.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Trafo
derinlik2.25 "
Muhafaza SonuBitiş yok
Muhafaza DeğerlendirmesiOylanmamış
Muhafaza TipiAçılış
Yükseklik2.13 "
Hz50/60
Giriş Gerilimi120 VAC
MontajAyak
Çıkış Gerilimi8/16/24VAC
Faz1
Sıcaklık. yükselmekOylanmamış
VA Derecelendirmesi10/8 VAC'de 16, 20 VAC'de 24
genişlik2.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.43
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)6.1
HS kodu8504314035
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇıkış GerilimiGüç derecesiİkincil GerilimVA DerecelendirmesigenişlikÜcret
EDWARDS SIGNALING 590 Birincil Transformatör, 120V, 2 1/4 x 2 5/16 x 2 1/8 İnç Boyut | AA6TQX 14W012 59010 VAC--52.31 "€30.92
EDWARDS SIGNALING 591 Birincil Trafo, 120V, 2 1/4 x 2 5/16 x 2 1/8 İnç Boyut | AA6TQY 14W013 59116 VAC--102.31 "€26.01
EDWARDS SIGNALING 596 Birincil Trafo, 120V, 2 1/4 x 2 1/2 x 2 1/8 İnç Boyut | AA6TRA 14W015 5966/12/18VAC--10 VAC'de 6, 15/12 VAC'de 182.5 "€36.34
EDWARDS SIGNALING 598 Birincil Trafo, 120V, 2 1/4 x 2 15/16 x 2 1/8 İnç Boyut | AA6TRB 14W016 5988/16/24VAC--20 VAC'de 8, 30/16 VAC'de 242.94 "€45.52
EDWARDS SIGNALING 599 Primer Trafo, 120V, 2 1/4 x 2 15/16 x 2 1/8 İnç Boyut | AA6TRC 14W017 59924 VAC--402.94 "€48.80
EDWARDS SIGNALING 590Y Primer Trafo, 240V, 2 1/4 x 2 5/16 x 2 1/8 İnç Boyut | CF4NQJ 590Y-5VA10V---
TEKLİF TALEBİ
EDWARDS SIGNALING 592Y Primer Trafo, 240V, 2 1/4 x 2 1/2 x 2 1/8 İnç Boyut | CF4NQK 592Y-10/10/20VA8 / 16 / 24V---
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EDWARDS SIGNALING 592 Primer Trafo, 120V, 2 1/4 x 2 1/2 x 2 1/8 İnç Boyut
€39.22 / Adet