Edwards Signaling 870p-g5 | Panel Montajlı Korna, 24vac, 0.63a Derecelendirme | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EDWARDS SIGNALING 870P-G5 Panel Montajlı Korna, 24VAC, 0.63A Derecelendirme

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA7PWJ Modeli: 870P-G5Çapraz Referans: 16G558
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
€171.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boynuz
Amper0.63A
RenkGri
desibeller103 dB, 10 ft'de
derinlik1.875 "
Yükseklik4.625 "
Gövde MalzemesiAğır Hizmet Tipi Döküm
Kapalı / Açıkİç Aydınlatma
MontajPanel
PUANNEMA 4X
UPC782640600054
Gerilim24 VAC
genişlik4.62 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.91
Gemi yüksekliği (cm)9.4
Gemi uzunluğu (cm)13.72
Gemi genişliği (cm)13.72
HS kodu8531800030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGerilimAmperCurrent RatingVoltaj derecesiderinlikÇevirmeYükseklikKapalı / AçıkÜcret
EDWARDS SIGNALING 870P-N5 Panel Montajlı Korna, 120VAC, 1 7/8 İnç Derinlik | AA7PWK 16G559 870P-N5120 VAC0.13A--1.875 "-4.625 "İç Aydınlatma€215.54
EDWARDS SIGNALING 871P-G1 Panel Montajlı Korna, 24VDC, 0.16A Değer | AA7PWL 16G560 871P-G124 VDC0.16A--1.875 "-4.625 "Kapalı / Açık€236.95
EDWARDS SIGNALING 870P-E5 Panel Montajlı Korna, 12VAC, 1.25A Derecelendirme | CF4NVA 870P-E5--1.25A12/50 Hz'de 60 VAC1-7 / 8 "NEMA 4X/12/12K4-5 / 8 "--
TEKLİF TALEBİ
EDWARDS SIGNALING 870P-R5 Panel Montajlı Korna, 240VAC, 0.07A Derecelendirme | CF4NVB 870P-R5--0.07A240/50 Hz'de 60 VAC1-7 / 8 "NEMA 4X/12/12K4-5 / 8 "--
TEKLİF TALEBİ
EDWARDS SIGNALING 871P-C1 Panel Montajlı Korna, 6VDC, 0.7A Derecelendirme | CF4NVG 871P-C1--0.7A6 VDC1-7 / 8 "NEMA 4X Muhafaza4-5 / 8 "--
TEKLİF TALEBİ
EDWARDS SIGNALING 871P-E1 Panel Montajlı Korna, 12VDC, 0.27A Derecelendirme | CF4NVH 871P-E1--0.27A12 VDC1-7 / 8 "NEMA 4X/12/12K4-5 / 8 "--
TEKLİF TALEBİ
EDWARDS SIGNALING 871P-J1 Panel Montajlı Korna, 32VDC, 0.11A Derecelendirme | CF4NVJ 871P-J1--0.11A32 VDC1-7 / 8 "NEMA 4X Muhafaza4-5 / 8 "--
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EDWARDS SIGNALING 870P-G5 Panel Montajlı Korna, 24VAC, 0.63A Derecelendirme
€171.70 / Adet