EDWARDS SIGNALING 871P-J1 Panel Mount Horn, 32VDC, 0.11A Rating
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Boynuz |
Current Rating | 0.11A |
derinlik | 1-7 / 8 " |
Çevirme | NEMA 4X Muhafaza |
Yükseklik | 4-5 / 8 " |
Güç derecesi | 3.52VA |
Standart | UL |
Voltaj derecesi | 32 VDC |
Model | Gerilim | Amper | Current Rating | Voltaj derecesi | derinlik | Çevirme | Yükseklik | Kapalı / Açık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
870P-G5 | 24 VAC | 0.63A | - | - | 1.875 " | - | 4.625 " | İç Aydınlatma | €171.70 | |
870P-N5 | 120 VAC | 0.13A | - | - | 1.875 " | - | 4.625 " | İç Aydınlatma | €215.54 | |
871P-G1 | 24 VDC | 0.16A | - | - | 1.875 " | - | 4.625 " | Kapalı / Açık | €236.95 | |
870P-E5 | - | - | 1.25A | 12/50 Hz'de 60 VAC | 1-7 / 8 " | NEMA 4X/12/12K | 4-5 / 8 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
870P-R5 | - | - | 0.07A | 240/50 Hz'de 60 VAC | 1-7 / 8 " | NEMA 4X/12/12K | 4-5 / 8 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
871P-C1 | - | - | 0.7A | 6 VDC | 1-7 / 8 " | NEMA 4X Muhafaza | 4-5 / 8 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
871P-E1 | - | - | 0.27A | 12 VDC | 1-7 / 8 " | NEMA 4X/12/12K | 4-5 / 8 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00