Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EDWARDS SIGNALING 888D-N5 Titreşimli Korna, Kırmızı, 120V, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 İnç Boyut

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8AKA Modeli: 888D-N5Çapraz Referans: 16X295
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
€1,560.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Titreşimli Boynuz
Alarm Akımı130mA
Ortam Sıcaklığı Aralık32 - 100 Derece
derinlik4.188 "
BitişKırmızı
Yükseklik6.5 "
uzunluk6.5 "
Montajyüzey
Tepe Çıkışı (dBA)100
Gerilim120 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.95
Gemi yüksekliği (cm)19.69
Gemi uzunluğu (cm)29.21
Gemi genişliği (cm)27.31
HS kodu8531800030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCurrent RatingderinlikÇapGerilimVoltaj derecesiÜcret
EDWARDS SİNYALİZASYONU 118-E1 Titreşimli Korna, 12VDC, 0.07A Derecelendirme | CF4MCF 118-E10.07A1-11 / 64 "2-1 / 32 "-12 VDC-
TEKLİF TALEBİ
EDWARDS SİNYALİZASYONU 118-G1 Titreşimli Korna, 24VDC, 0.03A Değer | CF4MCG 118-G10.03A1-11 / 64 "2-1 / 32 "-24 VDC-
TEKLİF TALEBİ
EDWARDS SIGNALING 123A-E5 Titreşimli Korna, 24VAC, 0.4A Derecelendirme | CF4MCJ 123A-E50.4A1-11 / 64 "1-3 / 16 "-12 Hz'de 60 VAC-
TEKLİF TALEBİ
EDWARDS SİNYALİZASYONU 123A-G5 Titreşimli Korna, 24VAC, 0.2A Değer | CF4MCK 123A-G50.2A1-11 / 64 "1-3 / 16 "-24 Hz'de 60 VAC-
TEKLİF TALEBİ
EDWARDS SİNYALİZASYONU 123A-N5 Titreşimli Korna, 120VAC, 1 11/64 İnç Derinlik | CF4MCL 123A-N5-1-11 / 64 "1-3 / 16 "-120/50 Hz'de 60 VAC-
TEKLİF TALEBİ
EDWARDS SIGNALING 880D-N5 Titreşimli Korna, Kırmızı, 120VAC | CF4NWZ 880D-N5---120V--
TEKLİF TALEBİ
EDWARDS SIGNALING 884D-N5 Titreşimli Korna, Kırmızı, 120VAC | CF4NXC 884D-N5---120V--
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EDWARDS SIGNALING 888D-N5 Titreşimli Korna, Kırmızı, 120V, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 İnç Boyut
€1,560.81 / Adet