EDWARDS SIGNALING 118-E1 Titreşimli Korna, 12VDC, 0.07A Derecelendirme
Madde: CF4MCF
Modeli: 118-E1
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Titreşimli Boynuz |
Current Rating | 0.07A |
derinlik | 1-11 / 64 " |
Çap | 2-1 / 32 " |
Voltaj derecesi | 12 VDC |
PLATFORM | Model | Current Rating | derinlik | Çap | Gerilim | Voltaj derecesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
888D-N5 | - | 4.188 " | - | 120 VAC | - | €1,560.81 | ||
118-G1 | 0.03A | 1-11 / 64 " | 2-1 / 32 " | - | 24 VDC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
123A-E5 | 0.4A | 1-11 / 64 " | 1-3 / 16 " | - | 12 Hz'de 60 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
123A-G5 | 0.2A | 1-11 / 64 " | 1-3 / 16 " | - | 24 Hz'de 60 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
123A-N5 | - | 1-11 / 64 " | 1-3 / 16 " | - | 120/50 Hz'de 60 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
880D-N5 | - | - | - | 120V | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
884D-N5 | - | - | - | 120V | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00