EDWARDS SIGNALING B-8599-E1 Çift Projektör Kornası, 12VDC, 7 1/8 İnç Derinlik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Boynuz |
derinlik | 7-1 / 8 " |
Çevirme | NEMA 4X Muhafaza |
uzunluk | 17-3 / 4 " |
Standart | UL |
Voltaj derecesi | 12 VDC |
PLATFORM | Model | Voltaj derecesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|
B-8599-P1 | 125 VDC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
BN-8590-E5 | 12 Hz'de 60 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00