EDWARDS SIGNALING B-8599-P1 Çift Projektör Kornası, 125VDC, 17 3/4 x 5 1/8 x 7 1/8 İnç Boyutu
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Boynuz |
Boyut | 17-3/4" x 5-1/8" x 7-1/8" |
Standart | UL |
Voltaj derecesi | 125 VDC |
PLATFORM | Model | Voltaj derecesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|
B-8599-E1 | 12 VDC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
BN-8590-E5 | 12 Hz'de 60 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00