Eemax Spex65t | 240v Lavabo Altı Elektrikli Tanksız Su Isıtıcısı, 6500 Watt, 27 Amper | 451g61 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EEMAX SPEX65T 240V Gömme Elektrikli Tanksız Su Isıtıcı, 6500 Watt, 27 Amper | CD2NLN 451G61

EEMAX SPEX65T 240V Lavabo Altı Elektrikli Tanksız Şofben, 6500 Watt, 27 Amper

Stoktaki Ürünler
Madde: CD2NLN Modeli: SPEX65TÇapraz Referans: 451G61

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€432.56 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektrikli Tankless Su Isıtıcı
Amper27
Varsayılan Sıcaklık140 Derece F
derinlik3"
ElementsDeğiştirilebilir Nikel Krom Kartuş Ek Parçası
Yükseklik9.75 "
Maks. Akış hızı3 dev / dak
Min. Akış Aktivasyonu0.20 dev / dak
MontajHerhangi bir yön
Faz1
basınç Aralığı35 - 150 psi
Konut / TicariTicari yerleşim
Sıcaklık. menzil70 Derece ila 140 Derece F
Sıcaklık 0.5 GPM'de artış89 Derece F
Sıcaklık 1.5 GPM'de artış30 Derece F
Sıcaklık 6.0 GPM'de artışTermostatik Ayarla Sınırlıdır
Gerilim240
Su bağlantısı3/8 "Sıkıştırma
Su Isıtıcı Uygulamasıundersink
Watt6500
genişlik5.25 "
Tel Boyutu12 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.62

Ürün Detayı:

Eemax elektrikli tanksız su ısıtıcısı, enerji verimli ve yerden tasarruf sağlayan çözümler sunan, isteğe bağlı sıcak su temini için idealdir. Tutarlı ve verimli bir sıcak su temininin gerekli olduğu oteller, restoranlar ve çeşitli tesislerde kullanılır.

Özellikler:

  • Tuş takımlı bir dijital ekrana sahiptir ve kullanıcı dostu çalışma için 3/8 inç soğuk ve sıcak sıkıştırma giriş ve çıkışlarını içerir.
  • Bu ısıtıcı maksimum 3 gpm'lik bir akış hızı sunar ve çeşitli ayarlarda güvenilirlik sağlayan dayanıklı termoplastik muhafaza ile üretilmiştir.
  • Genel performansında kolay kurulum ve sağlam güvenilirlik sağlamak için 12 AWG kabloyla donatılmıştır.
  • Bu ünite 27VAC çalışma voltajıyla 240A'de çalışarak güvenilir performans sağlar.
  • Verimli ve güvenli su ısıtma sağlamak için nikrom eleman içeren ve minimum 30 psi su basıncına uyum sağlayan sıkıştırma tipi giriş ve çıkışları kullanır.
  • Bu ısıtıcı, iç mekan kullanımına uygun, yatay ve dikey montaja olanak tanır ve alan gereksinimlerine göre kurulum esnekliği sunar.

Sık sorulan Sorular:

S. Bu lavabo altı haznesiz su ısıtıcısını nasıl temizlerim ve bakımını yaparım?

A.

  • Bakım öncesinde, lavabo altı haznesiz su ısıtıcısının güç beslemesini kapatarak güvenliği sağlayın.
  • Giriş ve çıkış vanalarını kapatarak ısıtıcıya giden su beslemesini kapatın.
  • Sıcak su musluğunu açın, basıncı boşaltın ve kalan suyu boşaltın.
  • İçeride tortu olup olmadığını kontrol edin, ardından yüzeyleri yumuşak bir fırça veya bezle temizleyin.
  • Üreticinin talimatlarını takip eden bir solüsyonla kireci çözerek mineral birikintilerini giderin.
  • Bağlantıları, bağlantı parçalarını ve basınç tahliye vanasını sızıntılara karşı kontrol edin, hasarlı bileşenleri değiştirin veya onarın.
  • Uygun yanma ve havalandırma için havalandırma sisteminin açık olduğundan emin olun.
  • Elektrikli bileşenlerde aşınma olup olmadığını inceleyin, gevşek bağlantıları sıkın ve sorunlar ortaya çıkarsa bir uzmana danışın.
  • Kolu kaldırarak ve serbest bırakıldığında sızdırmazlık sağladığından emin olarak tahliye vanasının düzgün çalışıp çalışmadığını test edin.
  • Performansı korumak için üniteyi üreticinin yönergelerini izleyerek periyodik olarak sirke solüsyonuyla yıkayın.
  • Olağandışı gürültülere, sızıntılara veya performans değişikliklerine karşı dikkatli olun ve sorunları anında ele alın.

S. Bu Eemax elektrikli tanksız su ısıtıcısını seçerken dikkate alınması gereken faktörler nelerdir?

A.

  • Uygulama türü
  • Güç gereksinimleri
  • Akış hızı
  • Alan kısıtlamaları
  • Sıcaklık kontrol özellikleri
  • Güvenlik mekanizmaları
  • Su basıncı uyumluluğu

S. Bu Eemax SPEX65T ısıtıcı hangi güvenlik özelliklerini içeriyor?

C. Kuru yangın oluşumlarını önlemek için Safestart teknolojisine sahip bir yüksek sıcaklık limit anahtarı ve akıllı kontrollerle kendi kendine teşhis içerir ve tanksız su ısıtıcısının emniyetli ve güvenilir şekilde çalışmasını sağlar.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFazAmperAmper ACbasınç AralığıSıcaklık. menzilGerilimWattgenişlikÜcret
EEMAX EX1608TC Elektrikli Tanksız Su Isıtıcı 16 600w | AA6TED 14U404 EX1608TC1-8040 - 150 psi100 Derece ila 140 Derece F208 VAC16,60010.5 "€950.39
EEMAX EX160TC Elektrikli Tanksız Su Isıtıcı 16000w | AA6TEE 14U405 EX160TC1-5840 - 150 psi100 Derece ila 140 Derece F277 VAC16,00010.5 "€825.47
EEMAX EX190TC ML Elektrikli Tanksız Su Isıtıcısı 19000w | AA6TEF 14U406 EX190TC ML1-8040 - 150 psi105 Derece ila 110 Derece F240 VAC19,00010.5 "€959.90
EEMAX EX200TC Su Isıtıcı Tankless 277 V 20000 Watt | AE8RVW 6FCA0 EX200TC1-7240 - 150 psi100 Derece ila 140 Derece F277 VAC20,00010.5 "€973.95
EEMAX EX200TCS Su Isıtıcı Tankless 277 V 20000 Watt | AE8RVX 6FCA1 EX200TCS1-7240 - 150 psi180 Derece F277 VAC20,00010.5 "€971.32
EEMAX EX240T2T Su Isıtıcı Tankless 208 V 24000 Watt | AE8RVY 6FCA2 EX240T2T3-6725 - 150 psi100 Derece ila 140 Derece F208 VAC24,00015.25 "€2,115.51
EEMAX ED032480T2T Su Isıtıcısı Tankless 480/277 V 32000 W | AE8RVZ 6FCA3 ED032480T2T3-38.525 - 150 psi100 Derece ila 140 Derece F480 VAC32,00015.25 "€2,583.50

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EEMAX SPEX65T 240V Lavabo Altı Elektrikli Tanksız Şofben, 6500 Watt, 27 Amper
€432.56 / Adet