Eiko Btl | Halojen Reflektör Lamba T6 500w | 6dzh1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EIKO BTL Halojen Reflektör Lamba T6 500w | AE8MBH 6DZH1

EIKO BTL Halojen Reflektörlü Lamba T6 500w

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8MBH Modeli: BTLÇapraz Referans: 6DZH1

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€75.11 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Halojen Reflektör Lamba
ANSI KoduBTL
Ortalama Ampul Ömrü500 saat.
Ortalama yaşam500 saat.
baz TürüOrta Ön Odaklama (P28s)
Ampul Çapı7 / 9 "
Ampul TeknolojisiHalojen
Renk sıcaklığı.3050K
Yüksek çıktıYok hayır
Kapalı / Açık KullanımKapalı Sadece
İlk Lümen11,000
Lamba TanımıBTL
Lamba Çapı7 / 9 "
Lamba KaplamasıTemizle
Lamba şekliT6
Lamba TipiTek uçlu
lümen11,000
Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk5"
Genel Lamba ŞekliT
Güç KaynağıTak ve Çalıştır
Birincil BaşvuruProjeksiyon
Kaba hizmetYok hayır
Parçalanma DirenciYok hayır
Kırılmaya dayanıklıYok hayır
Üç yolYok hayır
Gerilim120
Watt500

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)19.56
Gemi uzunluğu (cm)6.1
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu8539212080
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModellümenANSI KoduOrtalama Ampul ÖmrüMaks. Alan sayısı Toplam uzunlukGerilimWattOrtalama yaşambaz TürüÜcret
EIKO FEL Halojen Reflektör Lamba T6 1000w | AE8MDA 6DZN7 HATA27,000HATA300 saat.4"1201000300 saat.2 Pimli Orta (G9.5)€63.04
EIKO FLK Halojen Reflektör Lamba T6 575w | AE8MDG 6DZP4 FLK16,500FLK300 saat.3 15 / 16 "120575300 saat.2 Pimli Orta (G9.5)€87.58
EIKO HPL575 / 115V Halojen Reflektör Lamba T6 575w | AE8MDT 6DZR4 HPL575 / 115V16,520HPL575 / 115V300 saat.3.875 "115575300 saat.2 Pimli Orta (G9.5)€116.16
EIKO HPL575LL / 115V Halojen Reflektör Lamba T6 575w | AE8MDV 6DZR6 HPL575LL / 115V12,360HPL575LL / 115V2000 saat.3.875 "1155752000 saat.2 Pimli Orta (G9.5)€117.82

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EIKO BTL Halojen Reflektörlü Lamba T6 500w
€75.11 / Adet