Eiko Fel | Halojen Reflektör Lamba T6 1000w | 6dzn7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EIKO FEL Halojen Reflektör Lamba T6 1000w | AE8MDA 6DZN7

EIKO FEL Halojen Reflektör Lamba T6 1000w

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8MDA Modeli: FELÇapraz Referans: 6DZN7

İle alın Mayıs 3, Cuma
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
€63.04 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Halojen Reflektör Lamba
ANSI KoduHATA
Ortalama Ampul Ömrü300 saat.
Ortalama yaşam300 saat.
baz Türü2 Pimli Orta (G9.5)
Ampul TeknolojisiHalojen
Renk sıcaklığı.3200K
Yüksek çıktıYok hayır
Kapalı / Açık KullanımKapalı Sadece
İlk Lümen27,000
Lamba TanımıHATA
Lamba KaplamasıTemizle
Lamba şekliT6
Lamba TipiTek uçlu
lümen27,000
Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk4"
Genel Lamba ŞekliT
Güç KaynağıTak ve Çalıştır
Birincil BaşvuruProjeksiyon
Kaba hizmetYok hayır
Parçalanma DirenciYok hayır
Kırılmaya dayanıklıYok hayır
Üç yolYok hayır
Gerilim120
Watt1000

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)13.21
Gemi uzunluğu (cm)4.06
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8539212080
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModellümenANSI KoduOrtalama Ampul ÖmrüMaks. Alan sayısı Toplam uzunlukGerilimWattOrtalama yaşambaz TürüÜcret
EIKO BTL Halojen Reflektör Lamba T6 500w | AE8MBH 6DZH1 BTL11,000BTL500 saat.5"120500500 saat.Orta Ön Odaklama (P28s)€75.11
EIKO FLK Halojen Reflektör Lamba T6 575w | AE8MDG 6DZP4 FLK16,500FLK300 saat.3 15 / 16 "120575300 saat.2 Pimli Orta (G9.5)€87.58
EIKO HPL575 / 115V Halojen Reflektör Lamba T6 575w | AE8MDT 6DZR4 HPL575 / 115V16,520HPL575 / 115V300 saat.3.875 "115575300 saat.2 Pimli Orta (G9.5)€116.16
EIKO HPL575LL / 115V Halojen Reflektör Lamba T6 575w | AE8MDV 6DZR6 HPL575LL / 115V12,360HPL575LL / 115V2000 saat.3.875 "1155752000 saat.2 Pimli Orta (G9.5)€117.82

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EIKO FEL Halojen Reflektör Lamba T6 1000w
€63.04 / Adet