Eiko Flk | Halojen Reflektör Lamba T6 575w | 6dzp4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EIKO FLK Halojen Reflektör Lamba T6 575w | AE8MDG 6DZP4

EIKO FLK Halojen Reflektörlü Lamba T6 575w

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8MDG modeli: FLKÇapraz Referans: 6DZP4
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
€87.58 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Halojen Reflektör Lamba
ANSI KoduFLK
Ortalama Ampul Ömrü300 saat.
Ortalama yaşam300 saat.
baz Türü2 Pimli Orta (G9.5)
Ampul TeknolojisiHalojen
Renk sıcaklığı.3200K
Yüksek çıktıYok hayır
Kapalı / Açık KullanımKapalı Sadece
İlk Lümen16,500
Lamba TanımıFLK
Lamba KaplamasıTemizle
Lamba şekliT6
Lamba TipiTek uçlu
lümen16,500
Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk3 15 / 16 "
Genel Lamba ŞekliT
Güç KaynağıTak ve Çalıştır
Birincil BaşvuruProjeksiyon
Kaba hizmetYok hayır
Parçalanma DirenciYok hayır
Kırılmaya dayanıklıYok hayır
Üç yolYok hayır
Gerilim120
Watt575

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)13.21
Gemi uzunluğu (cm)4.06
Gemi genişliği (cm)4.32
HS kodu8539212080
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModellümenANSI KoduOrtalama Ampul ÖmrüMaks. Alan sayısı Toplam uzunlukGerilimWattOrtalama yaşambaz TürüÜcret
EIKO BTL Halojen Reflektör Lamba T6 500w | AE8MBH 6DZH1 BTL11,000BTL500 saat.5"120500500 saat.Orta Ön Odaklama (P28s)€64.43
EIKO FEL Halojen Reflektör Lamba T6 1000w | AE8MDA 6DZN7 HATA27,000HATA300 saat.4"1201000300 saat.2 Pimli Orta (G9.5)€54.14
EIKO HPL575 / 115V Halojen Reflektör Lamba T6 575w | AE8MDT 6DZR4 HPL575 / 115V16,520HPL575 / 115V300 saat.3.875 "115575300 saat.2 Pimli Orta (G9.5)€116.16
EIKO HPL575LL / 115V Halojen Reflektör Lamba T6 575w | AE8MDV 6DZR6 HPL575LL / 115V12,360HPL575LL / 115V2000 saat.3.875 "1155752000 saat.2 Pimli Orta (G9.5)€117.82

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EIKO FLK Halojen Reflektörlü Lamba T6 575w
€87.58 / Adet