Eklind 15604 | Altıgen Anahtar L 2 mm 3-13/64 İnç Uzunluk - Pk10 | 4re82 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EKLIND 15604 Alyan Anahtar L 2mm 3-13 / 64 İnç Uzunluk - 10'lu Paket | AD9EVV 4RE82

EKLIND 15604 Altıgen Anahtar L 2mm 3-13/64 İnç Uzunluk - 10'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9EVV Model: 15604Çapraz Referans: 4RE82
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
€2.94 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen anahtarı
Kol uzunluğu3 13 / 64 "
Blade MalzemeAlaşımlı Çelik
BitişSiyah oksid
Renk TaşıMavi
Sap uzunluğu19 / 32 "
Kolu MalzemeÇelik
Kolu tipiSade
SAE veya Metrikmetrik
ShapeL
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Ipucu boyutu2mm
Çalışma Açısı35 Dereceye Kadar

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8204110060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSAE veya MetrikKol uzunluğuBitişShapeIpucu boyutuRenk TaşıSap uzunluğuKolu Malzemepaket adetÜcret
EKLIND 16103 Alyan Anahtar L 3/64 İnç 1-43 / 64 İnç Uzunluk - 10'lu Paket | AA7FPW 15X005 16103SAE1 43 / 64 "kaplamaL3 / 64 "Gri1 / 2 "Alaşımlı Çelik10€2.13
EKLIND 16104 Altıgen Anahtar L 1/16 İnç 1-3 / 4 İnç Uzunluk - 10'lu Paket | AA7FPX 15X006 16104SAE1.75 "kaplamaL1 / 16 "Gri9 / 16 "Alaşımlı Çelik10€2.28
EKLIND 16105 Altıgen Anahtar L 5/64 İnç 1-7 / 8 İnç Uzunluk - 10'lu Paket | AA7FPY 15X007 16105SAE1.875 "kaplamaL5 / 64 "Gri19 / 32 "Alaşımlı Çelik10€2.99
EKLIND 16106 Alyan Anahtar L 3/32 İnç 2 İnç Uzunluk - 10'lu Paket | AA7FPZ 15X008 16106SAE2"kaplamaL3 / 32 "Gri43 / 64 "Alaşımlı Çelik10€3.26
EKLIND 16107 Altıgen Anahtar L 7/64 İnç 2-1 / 8 İnç Uzunluk - 10'lu Paket | AA7FQA 15X009 16107SAE2.125 "kaplamaL7 / 64 "Gri43 / 64 "Alaşımlı Çelik10€3.23
EKLIND 16108 Altıgen Anahtar L 1/8 İnç 2-1 / 4 İnç Uzunluk - 10'lu Paket | AA7FQB 15X010 16108SAE2.25 "kaplamaL1 / 8 "Gri3 / 4 "Alaşımlı Çelik10€3.74
EKLIND 16109 Altıgen Anahtar L 9/64 İnç 2-3 / 8 İnç Uzunluk - 10'lu Paket | AA7FQC 15X011 16109SAE2.375 "kaplamaL9 / 64 "Gri51 / 64 "Alaşımlı Çelik10€4.28

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EKLIND 15604 Altıgen Anahtar L 2mm 3-13/64 İnç Uzunluk - 10'li Paket
€2.94 / paket