Eldon James A6-4nk | Dikenli Pvdc'ye Adaptör Dişi 3/8 İnç - 5'li Paket | 1zjg5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ELDON JAMES A6-4NK Adaptör İpliği Barb Pvdc'ye 3/8 İnç - 5'li Paket | AB4NWL 1ZJG5

ELDON JAMES A6-4NK Adaptör İpliği Barb Pvdc 3/8 İnç - 5'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4NWL Modeli: A6-4NKÇapraz Referans: 1ZJG5
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
€39.30 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+adaptör
Barb Boyutu1 / 4 "
Temel malzemePlastik
gövde MalzemesiPoliviniliden Klorür
RenkDoğal (Madenden)
Bağlantı TürüDikenli x MNPT
Maks. Basınç260 psi
Boru Boyutu3 / 8 "
Sıcaklık. menzil-80 Derece ila 226 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)2.03
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBarb Boyutugövde MalzemesiRenkMaks. BasınçBoru BoyutuSıcaklık. menzilÜcret
ELDON JAMES A16-16BN Adaptör Naylon 1 İnç Npt 150 Psi - 10'lu Paket | AB4NUV 1ZHY6 A16-16BN1"NaylonSiyah150 psi1"-50 Derece ila 275 Derece F€34.45
ELDON JAMES A4-4BN Adaptör Naylon 1/4 İnç Npt 150 Psi - 10'lu Paket | AB4NUW 1ZHY7 A4-4BN1 / 4 "NaylonSiyah150 psi1 / 4 "-50 Derece ila 275 Derece F€14.70
ELDON JAMES A4-6BN Adaptör Naylon 1/4 İnç Npt 150 Psi - 10'lu Paket | AB4NUX 1ZHY8 A4-6BN3 / 8 "NaylonSiyah150 psi1 / 4 "-50 Derece ila 275 Derece F€15.89
ELDON JAMES A4-4NK Adaptör Dişi Barb Pvdc 1/4 İnç - 5'li Paket | AB4NWH 1ZJG2 A4-4NK1 / 4 "Poliviniliden KlorürDoğal (Madenden)260 psi1 / 4 "-80 Derece ila 226 Derece F€30.70
ELDON JAMES A4-6NK Adaptör İpliği Barb Pvdc'ye 1/4 İnç - 5'li Paket | AB4NWJ 1ZJG3 A4-6NK3 / 8 "Poliviniliden KlorürDoğal (Madenden)260 psi1 / 4 "-80 Derece ila 226 Derece F€33.67
ELDON JAMES A4-8NK Adaptör İpliği Barb Pvdc 1/4 İnç - 5'li Paket | AB4NWK 1ZJG4 A4-8NK1 / 2 "Poliviniliden KlorürDoğal (Madenden)260 psi1 / 4 "-80 Derece ila 226 Derece F€34.36
ELDON JAMES A6-6NK Adaptör İpliği Barb Pvdc'ye 3/8 İnç - 5'li Paket | AB4NWM 1ZJG6 A6-6NK3 / 8 "Poliviniliden KlorürDoğal (Madenden)260 psi3 / 8 "-80 Derece ila 226 Derece F€37.84

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ELDON JAMES A6-4NK Adaptör İpliği Barb Pvdc 3/8 İnç - 5'li Paket
€39.30 / Adet