Eldon James A8-6wp | Adaptör 3/8 X 1/2 İnç Polipropilen - 10'lu Paket | 1zkh4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ELDON JAMES A8-6WP Adaptör 3/8 x 1/2 İnç Polipropilen - 10'lu Paket | AB4PED 1ZKH4

ELDON JAMES A8-6WP Adaptör 3/8 x 1/2 İnç Polipropilen - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4PED Modeli: A8-6WPÇapraz Referans: 1ZKH4
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
€17.72 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek Adaptör
Barb Boyutu3 / 8 "
Temel malzemePlastik
gövde MalzemesiPolipropilen
RenkBeyaz
uymaRoHS Uyumlu
Bağlantı TürüDikenli x MNPT
Maks. Basınç150 psi
Boru Boyutu1 / 2 "
Sıcaklık. menzil9 Derece ila 150 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBarb Boyutugövde MalzemesiRenkMaks. BasınçBoru BoyutuSıcaklık. menzilÜcret
ELDON JAMES A12-12NK Adaptör İpliği Barb Pvdf 3/4 İnç - 5'li Paket | AB4NWF 1ZJF9 A12-12NK3 / 4 "Poliviniliden FlorürDoğal (Madenden)260 psi3 / 4 "-80 Derece ila 226 Derece F€62.97
ELDON JAMES A16-16NK Adaptör İpliği Dikenli Pvdf 1 İnç - 5'li Paket | AB4NWG 1ZJG1 A16-16NK1"Poliviniliden FlorürDoğal (Madenden)260 psi1"-80 Derece ila 226 Derece F€74.08
ELDON JAMES A12-12WP Adaptör 3/4 x 3/4 İnç Polipropilen - 10'lu Paket | AB4PDK 1ZKF5 A12-12WP3 / 4 "PolipropilenBeyaz150 psi3 / 4 "9 Derece ila 150 Derece F€19.69
ELDON JAMES A12-6WP Adaptör 3/8 x 3/4 İnç Polipropilen - 10'lu Paket | AB4PDL 1ZKF6 A12-6WP3 / 8 "PolipropilenBeyaz150 psi3 / 4 "9 Derece ila 150 Derece F€18.47
ELDON JAMES A12-8WP Adaptör 1/2 x 3/4 İnç Polipropilen - 10'lu Paket | AB4PDM 1ZKF7 A12-8WP1 / 2 "PolipropilenBeyaz150 psi3 / 4 "9 Derece ila 150 Derece F€18.81
ELDON JAMES A2-3WP Adaptör 3/16 x 1/8 İnç Polipropilen - 10'lu Paket | AB4PDN 1ZKF8 A2-3WP3 / 16 "PolipropilenBeyaz150 psi1 / 8 "9 Derece ila 150 Derece F€13.20
ELDON JAMES A2-6WP Adaptör 3/8 x 1/8 İnç Polipropilen - 10'lu Paket | AB4PDQ 1ZKG1 A2-6WP3 / 8 "PolipropilenBeyaz150 psi1 / 8 "9 Derece ila 150 Derece F€13.20

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ELDON JAMES A8-6WP Adaptör 3/8 x 1/2 İnç Polipropilen - 10'lu Paket
€17.72 / Adet