Eldon James CFx3-5x | 1pcu6 Esnek Boru | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ELDON JAMES CFX3-5X Hortum 3/16 İnç Kimlik x 5/16 İnç Dış Çap 100 Feet Siyah | AB2WKJ 1PCU6

ELDON JAMES CFX3-5X Hortum 3/16 İnç Kimlik x 5/16 İnç Dış Çap 100 Feet Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2WKJ Modeli: CFX3-5XÇapraz Referans: 1PCU6
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
€210.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Esnek Boru
RenkSiyah
SertlikKıyı A: 86
Dia İçinde.3 / 16 "
uzunluk100ft.
Malzemepolietilen
Maks. Basınç96 PSI
Min. Viraj Yarıçapı0.5 "
Dış Çap.5 / 16 "
Sıcaklık. menzil-40 ila 170 F
Duvar Kalınlığı1 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.95
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)36.83
Gemi genişliği (cm)36.83
HS kodu3917320020
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkDia İçinde.+Min. Viraj YarıçapıDış Çap.Ücret
ELDON JAMES FXAG-3-5 Hortum 3/16 İnç 100 Feet Uzunluk Polipropilen Şeffaf Mavi | AB2EAH 1LLN4 FXAG-3-5Temiz mavi0.187 "borular1 / 2 "0.312 "€596.26
ELDON JAMES CFX3-5N Hortum 3/16 İnç Kimlik x 5/16 Dış Çap 100 Feet Doğal | AB2WKB 1PCR5 CFX3-5NDoğal (Madenden)3 / 16 "Esnek Boru0.5 "5 / 16 "€178.80

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ELDON JAMES CFX3-5X Hortum 3/16 İnç Kimlik x 5/16 İnç Dış Çap 100 Feet Siyah
€210.79 / Adet