Eldon James Fxag-3-5 | Boru 3/16 İnç 100 Feet Uzunluk Polipropilen Şeffaf Mavi | 1lln4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ELDON JAMES FXAG-3-5 Hortum 3/16 İnç 100 Feet Uzunluk Polipropilen Şeffaf Mavi | AB2EAH 1LLN4

ELDON JAMES FXAG-3-5 Hortum 3/16 İnç 100 Feet Uzunluk Polipropilen Açık Mavi

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2EAH Modeli: FXAG-3-5Çapraz Referans: 1LLN4
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
€630.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+borular
RenkTemiz mavi
SertlikKıyı A: 86
Dia İçinde.0.187 "
uzunluk100ft.
Malzemepolietilen
Maks. Basınç96 PSI
Min. Viraj Yarıçapı1 / 2 "
Dış Çap.0.312 "
Tipantimikrobiyal
UPC465566544434
Duvar Kalınlığı1 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.68
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)35.56
Gemi genişliği (cm)35.56
HS kodu3917320020
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkDia İçinde.+Min. Viraj YarıçapıDış Çap.Ücret
ELDON JAMES CFX3-5N Hortum 3/16 İnç Kimlik x 5/16 Dış Çap 100 Feet Doğal | AB2WKB 1PCR5 CFX3-5NDoğal (Madenden)3 / 16 "Esnek Boru0.5 "5 / 16 "€234.85
ELDON JAMES CFX3-5X Hortum 3/16 İnç Kimlik x 5/16 İnç Dış Çap 100 Feet Siyah | AB2WKJ 1PCU6 CFX3-5XSiyah3 / 16 "Esnek Boru0.5 "5 / 16 "€224.60

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ELDON JAMES FXAG-3-5 Hortum 3/16 İnç 100 Feet Uzunluk Polipropilen Açık Mavi
€630.25 / Adet