Eldon James Fxag-6-8 | Boru 3/8 İnç 100 Feet Uzunluk Polipropilen Şeffaf Mavi | 1lln8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ELDON JAMES FXAG-6-8 Hortum 3/8 İnç 100 Feet Uzunluk Polipropilen Şeffaf Mavi | AB2EAL 1LLN8

ELDON JAMES FXAG-6-8 Hortum 3/8 İnç 100 Feet Uzunluk Polipropilen Açık Mavi

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2EAL Modeli: FXAG-6-8Çapraz Referans: 1LLN8
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
€743.07 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+borular
RenkTemiz mavi
SertlikKıyı A: 86
Dia İçinde.0.375 "
uzunluk100ft.
Malzemepolietilen
Maks. Basınç53 PSI
Min. Viraj Yarıçapı1-3 / 4 "
Dış Çap.0.5 "
Tipantimikrobiyal
UPC696505374151
Duvar Kalınlığı1 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.88
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)48.26
Gemi genişliği (cm)48.26
HS kodu3917320020
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçMin. Viraj YarıçapıDış Çap.Ücret
ELDON JAMES FXAG-6-10 Hortum 3/8 İnç 100 Feet Uzunluk Polipropilen Şeffaf Mavi | AB2EAM 1LLN9 FXAG-6-1048 PSI2"0.625 "€922.99

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ELDON JAMES FXAG-6-8 Hortum 3/8 İnç 100 Feet Uzunluk Polipropilen Açık Mavi
€743.07 / Adet