Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ELDON JAMES L4-4WP Dirsek 90 Derece 1/4 x 1/4 İnç Polipropilen - 10'lu Paket | AB4PFZ 1ZKP7

ELDON JAMES L4-4WP Dirsek 90 Derece 1/4 x 1/4 İnç Polipropilen - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4PFZ Modeli: L4-4WPÇapraz Referans: 1ZKP7
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
€17.59 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dirsek, 90 Derece
Barb Boyutu1 / 4 "
Temel malzemePlastik
gövde MalzemesiPolipropilen
RenkBeyaz
uymaRoHS Uyumlu
Bağlantı TürüDikenli x MNPT
Maks. Basınç150 psi
Boru Boyutu1 / 4 "
Sıcaklık. menzil9 Derece ila 150 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBarb Boyutugövde MalzemesiRenkBağlantı TürüMaks. BasınçBoru BoyutuSıcaklık. menzilÜcret
ELDON JAMES L0-2NK Dirsek 90 Derece 1/8 İnç Pvdf - 5'li Paket | AB4NXK 1ZJJ9 L0-2NK1 / 8 "PVDFDoğal (Madenden)Dikenli260 psi @ 70 Derece F--80 Derece ila 226 Derece F€17.33
ELDON JAMES L0-4NK Dirsek 90 Derece 1/4 İnç Dikenli Pvc - 5'li Paket | AB4NXL 1ZJK1 L0-4NK1 / 4 "PVCDoğal (Madenden)Dikenli260 psi @ 70 Derece F--80 Derece ila 226 Derece F€34.51
ELDON JAMES L0-6NK Dirsek 90 Derece 3/8 İnç Dikenli Pvc - 5'li Paket | AB4NXM 1ZJK2 L0-6NK3 / 8 "PVCDoğal (Madenden)Dikenli260 psi @ 70 Derece F--80 Derece ila 226 Derece F€37.87
ELDON JAMES L12-12WP Dirsek 90 Derece 3/4 x 3/4 inç Polipropilen - 10'lu Paket | AB4PFQ 1ZKN8 L12-12WP3 / 4 "PolipropilenBeyazDikenli x MNPT150 psi3 / 4 "9 Derece ila 150 Derece F€28.48
ELDON JAMES L16-16WP Dirsek 90 Derece 1 x 3/4 İnç Polipropilen - 10'lu Paket | AB4PFR 1ZKN9 L16-16WP1"PolipropilenBeyazDikenli x MNPT150 psi3 / 4 "9 Derece ila 150 Derece F€28.65
ELDON JAMES L2-3WP Dirsek 90 Derece 3/16 x 1/8 İnç Polipropilen - 10'lu Paket | AB4PFU 1ZKP2 L2-3WP3 / 16 "PolipropilenBeyazDikenli x MNPT150 psi1 / 8 "9 Derece ila 150 Derece F€20.59
ELDON JAMES L2-4WP Dirsek 90 Derece 1/4 x 1/8 İnç Polipropilen - 10'lu Paket | AB4PFV 1ZKP3 L2-4WP1 / 4 "PolipropilenBeyazDikenli x MNPT150 psi1 / 8 "9 Derece ila 150 Derece F€20.57

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ELDON JAMES L4-4WP Dirsek 90 Derece 1/4 x 1/4 İnç Polipropilen - 10'lu Paket
€17.59 / Adet