Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ELDON JAMES T4-4WP Tee 1/4 x 1/4 İnç Polipropilen - 10'lu Paket | AB4PGW 1ZKU4

ELDON JAMES T4-4WP Tee 1/4 x 1/4 İnç Polipropilen - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4PGW Modeli: T4-4WPÇapraz Referans: 1ZKU4
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
€16.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+T şeklinde
Barb Boyutu1 / 4 "
Temel malzemePlastik
gövde MalzemesiPolipropilen
RenkBeyaz
uymaRoHS Uyumlu
Bağlantı TürüDikenli x Dikenli x MNPT
Maks. Basınç150 psi
Boru Boyutu1 / 4 "
Sıcaklık. menzil9 Derece ila 150 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıcaklık. menzilBarb BoyutuTemel malzemegövde MalzemesiRenkBağlantı TürüMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
ELDON JAMES TO-2SS Tee 1/8 İnç Dikenli 316l Paslanmaz Çelik | AA9FDC 1CVP7 TO-2SS-50 Derece ila 800 Derece F1 / 8 "Metal316L Paslanmaz ÇelikGümüşDikenli150 psi-€48.76
ELDON JAMES TO-2.5SS Tee 5/32 İnç Dikenli 316l Paslanmaz Çelik | AA9FDD 1CVP8 TO-2.5SS-50 Derece ila 800 Derece F5 / 32 "Metal316L Paslanmaz ÇelikGümüşDikenli150 psi-€54.55
ELDON JAMES TO-3SS Tee 3/16 İnç Dikenli 316l Paslanmaz Çelik | AA9FDE 1CVP9 TO-3SS-50 Derece ila 800 Derece F3 / 16 "Metal316L Paslanmaz ÇelikGümüşDikenli150 psi-€66.92
ELDON JAMES TO-4SS Tee 1/4 İnç Dikenli 316l Paslanmaz Çelik | AA9FDF 1CVR1 TO-4SS-50 Derece ila 800 Derece F1 / 4 "Metal316L Paslanmaz ÇelikGümüşDikenli150 psi-€71.58
ELDON JAMES TO-5SS Tee 5/16 İnç Dikenli 316l Paslanmaz Çelik | AA9FDG 1CVR2 TO-5SS-50 Derece ila 800 Derece F5 / 16 "Metal316L Paslanmaz ÇelikGümüşDikenli150 psi-€108.82
ELDON JAMES TO-6SS Tee 3/8 İnç Dikenli 316l Paslanmaz Çelik | AA9FDH 1CVR3 TO-6SS-50 Derece ila 800 Derece F3 / 8 "Metal316L Paslanmaz ÇelikGümüşDikenli150 psi-€120.95
ELDON JAMES TO-8SS Tee 1/2 İnç Dikenli 316l Paslanmaz Çelik | AA9FDJ 1CVR4 TO-8SS-50 Derece ila 800 Derece F1 / 2 "Metal316L Paslanmaz ÇelikGümüşDikenli150 psi-€142.37

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ELDON JAMES T4-4WP Tee 1/4 x 1/4 İnç Polipropilen - 10'lu Paket
€16.84 / Adet