Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ELESA EBP.140-8-C1 SAN Antimikrobiyal Köprü Tutacağı Mat | AA6YMU 15E729

ELESA EBP.140-8-C1 SAN Antimikrobiyal Köprü Tutacağı Mat

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6YMU Modeli: EBP.140-8-C1 SANÇapraz Referans: 15E729
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
€29.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Antimikrobiyal Köprü Kolu
RenkSiyah
Bitişmat
Kavrama Dia.21 / 64 "
Kavrama Yüksekliği1"
Kavrama Uzunluğu3-43 / 64 "
donanımDahil
Yük Anma (E / H)N
MalzemeTeknopolimer
Delik Merkezinin Merkeze Montajı4-21 / 32 "
Montaj TipiDeliklerden Dişsiz
Çalışma Sıcaklığı.-30 Derece ila 130 Derece F
Uzunluk5 43 / 64 "
toplam Genişlik1"
Projeksiyon1.5 "
Vida Boyutu21/64
Vert. Montaj Deliği Ctr. Ctr.4-43 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)4.45
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu3926902500
Menşe ÜlkesiIT

Ürün Detayı:

  • Dış Montaj Deliği Ctr. Ctr. (4-43 / 64 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukRenkBitiştoplam GenişlikProjeksiyonVida BoyutuKavrama Dia.donanımÜcret
ELESA M.843 / 140-SST-M8 Temiz Antimikrobiyal Köprü Sapı Parlak | AA6YNB 15E736 M.843 / 140-SST-M8 Temiz5.437 "BeyazParlak1.125 "2.125 "M825 / 32 "Dahil Değil€48.26
ELESA M.843 / 200-SST-M8 Temiz Antimikrobiyal Köprü Sapı Parlak | AA6YNC 15E737 M.843 / 200-SST-M8 Temiz7.875 "BeyazParlak1.125 "2.375 "M83 / 4 "Dahil Değil€66.14

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ELESA EBP.140-8-C1 SAN Antimikrobiyal Köprü Tutacağı Mat
€29.81 / Adet